400万画素 EX-SDI 防犯カメラ カメラ2台+専用録画機セット HDD2TB WTW-DEHP704Y/WTW-EHR199Y
<録画装置>
高画質EX-SDI伝送方式 400万画素カメラ対応 4chレコーダー
マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生
ライブ映像がカクカクしない
400万画素で各入力最大30fpsまで設定可能
USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
録画解像度は最大2560×1440で設定可能
PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
HDMI出力に対応(最大1920×1080pの出力に対応)
USBマウス付属
電源アダプター付属
<カメラ>
EX-SDI 高画質400万画素出力モデル
高品質なSONY社製 総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます
EX-SDI・HD-SDI・AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル
高解像度にも対応した3.6mmの広角ボードレンズを搭載
小型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在感があり抑止力を高めます。
赤外線チップLEDを18個搭載し、赤外線光で周囲を暗視可能
暗視距離約10m
電源アダプター付属
仕様●映像信号規格:EX-SDI方式●赤外線監視可能距離:10m
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)録画装置:約260×241×45※突起部含む、カメラ:約68×68×70 ※取付金具は含みません
解像度録画:400万画素
保証期間1年
適合ケーブルWTW-HA3C-10 (10m)、WTW-HA3C-20 (20m)、WTW-HA3C-30 (30m)、WTW-HA3C-50 (50m)、WTW-HA3C-100 (100m) ※録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。
画素数カメラ:400万画素
LED使用数(個)カメラ:赤外線LED18
伝送距離(m)HD-SDI:最大150/EX-SDI:最大350※5C-HFBTケーブル使用時
容量(TB)HDD:2
フレームレート【録画】各ch:最大30fps
画角カメラ:水平視野角度 約85度
映像出力HDMI(1920x1080p)
内容量1個
注意
※本セット商品には「映像モニター」が付属しません。※別途PC用モニター(HDMI入力対応)が必要です。
※本機にインターネット接続をされない場合は、自動的に時間補正されませんので、定期的に正しい日時に合わせてください。
※録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 1 | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
離島 | 1 | お送りできません |