400万画素 EX-SDI 防犯カメラ カメラ1台+専用録画機セット HDD2TB WTW-DEHP704Y/WTW-EHR228YJ

400万画素 EX-SDI 防犯カメラ カメラ1台+専用録画機セット HDD2TB WTW-DEHP704Y/WTW-EHR228YJ 塚本無線 400万画素 EX-SDI 防犯カメラ カメラ1台+専用録画機セット HDD2TB WTW-DEHP704Y/WTW-EHR228YJ 塚本無線 400万画素 EX-SDI 防犯カメラ カメラ1台+専用録画機セット HDD2TB WTW-DEHP704Y/WTW-EHR228YJ 塚本無線 400万画素 EX-SDI 防犯カメラ カメラ1台+専用録画機セット HDD2TB WTW-DEHP704Y/WTW-EHR228YJ 塚本無線

<録画装置>
高画質EX-SDI伝送方式 400万画素カメラ対応 4chレコーダー
マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生
ライブ映像がカクカクしない
400万画素で各入力最大30fpsまで設定可能
USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
録画解像度は最大2560×1440で設定可能
PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
HDMI出力に対応(最大1920×1080pの出力に対応)
USBマウス付属
電源アダプター付属
<カメラ>
EX-SDI 高画質400万画素出力モデル
光学バリフォーカルレンズ 2.8-12mmを搭載し、広角から標準で画角変更が可能(水平視野角33度(T)-104度(W))。
EX-SDI・HD-SDI・AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル
暗闇でも強力赤外線LEDを点灯させて監視可能
暗視距離約25m
高品質なSony社製の682万画素のCMOSセンサーを採用
UTC対応(アナログ)
電源アダプター付属(DC12V)

仕様●映像信号規格:EX-SDI方式●赤外線監視可能距離:25m 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)録画装置:約260×241×45※突起部含む、カメラ:約 90×100×167※取付基台含まず 解像度録画:400万画素 保証期間1年 適合ケーブルWTW-HA3C-10 (10m)、WTW-HA3C-20 (20m)、WTW-HA3C-30 (30m)、WTW-HA3C-50 (50m)、WTW-HA3C-100 (100m) ※録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。 画素数カメラ:400万画素 LED使用数(個)カメラ:赤外線LED18 伝送距離(m)HD-SDI:最大150/EX-SDI:最大350※5C-HFBTケーブル使用時 容量(TB)HDD:2 フレームレート【録画】各ch:最大30fps 画角カメラ:水平視野角 約33~104度(調整可変) 映像出力録画機:HDMI(1920x1080p) 内容量1個
注意
※本セット商品には「映像モニター」が付属しません。
※別途PC用モニター(HDMI入力対応)が必要です。
※本機にインターネット接続をされない場合は、自動的に時間補正されませんので、定期的に正しい日時に合わせてください。
※録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68680564 WTW-DEHP704Y2-2TB+WTW-EHR228YJ 1台
オープン
139,800
153,780 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 2,000 / 税込 2,200
沖縄地方 1 3,000 / 税込 3,300
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする