T-Max P 旋削用ネガチップ 1セット(10個入) CNMM120412MRシリーズ
一般旋削ステンレス加工用。
仕様●適用被削材:M●加工形態:荒切削●チップ形状:菱形 80°●刃長(mm):11.6959●厚さ(mm):4.7625●コーナR(mm):1.1906●チップ逃げ角(°):0●コーティング:CVD●ブレーカー:MR●CVDコーティング超硬材種●材質/仕上:超硬●コード番号:868-9945
アズワン品番65-8174-96
内容量1セット(10個)
一般旋削ステンレス加工用。