T-Max P 旋削用ネガチップ 1セット(10個入) DNMG150604XFシリーズ
混載ワークの外径および一般内径加工用精密級コーティング超硬チップです。混載ワーク加工用。
仕様●適用被削材:MS●加工形態:仕上げ切削●チップ形状:菱形 55°●刃長(mm):15.1038●厚さ(mm):6.35●コーナR(mm):0.3969●チップ逃げ角(°):0●コーティング:PVD●ブレーカー:XF●PVDコーティング●材質/仕上:超硬●コード番号:570-3492
アズワン品番65-8187-46
内容量1セット(10個)