T-Max P 旋削用ネガチップ 1セット(10個入) CNMG120408QMシリーズ
優れた耐コスリ摩耗性とじん性を発揮します。一般旋削鋳鉄・非鉄金属加工用。アルミ合金の中荒加工から荒加工用。
仕様●適合被削材:PMKS●チップ形状:菱形 80°●刃長(mm):12.0959●厚さ(mm):4.7625●チップ逃げ角(°):0●コーティング:Uncoated●加工形態:中切削●ブレーカー:QM●コーナR(mm):0.7938●ノンコート超硬材種●コード番号:609-5721
アズワン品番65-8168-99
内容量1セット(10個)