T-Max P 旋削用ネガチップ 1セット(10個入) DNMG150612XMシリーズ

T-Max P 旋削用ネガチップ 1セット(10個入) DNMG150612XMシリーズ サンドビック

混載ワークの外径および一般内径加工用精密級コーティング超硬チップです。混載ワーク加工用。

仕様●適用被削材:MS●加工形態:中切削●チップ形状:菱形 55°●刃長(mm):14.3038●厚さ(mm):6.35●コーナR(mm):1.1906●チップ逃げ角(°):0●コーティング:PVD●ブレーカー:XM●PVDコーティング●材質/仕上:超硬●コード番号:825-1329 アズワン品番65-8189-54 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68677719 -
23,800
23,780
26,158 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする