T-Max P 旋削用ネガ・ワイパーチップ 1セット(10個入) WNMG060404WFシリーズ

T-Max P 旋削用ネガ・ワイパーチップ 1セット(10個入) WNMG060404WFシリーズ サンドビック

コーティング超硬チップ。六角形80°チップ。ワイパーチップ。ネガチップ。一般鋼および耐熱合金加工用。仕上げ加工用。

仕様●チップサイズ:06●iC:9.525●s:4.7625●re:0.4●l:6.5155●勝手:勝手なし●材質/仕上:超硬●コード番号:580-2253 アズワン品番65-8269-73 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68678105 -
17,500
17,480
19,228 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする