T-Max P 旋削用ネガ・チップ 1セット(10個入) WNMG060404WFシリーズ
構成刃先と塑性変形に優れた耐性を発揮します。一般旋削加工鋼用。仕上げ加工用。
仕様●適合被削材:PK●チップ形状:80°六角形●刃長(mm):6.1155●厚さ(mm):4.7625●コーナ半径(mm):0.3969●チップ逃げ角(°):0●コーティング:Uncoated●加工形態:仕上げ切削●ブレーカー:WF●ノンコート●コード番号:607-6807
アズワン品番65-8269-81
内容量1セット(10個)