エスコ
スパッター付着防止剤 EA920WAシリーズ
溶接後、直接塗装することもできます。水洗で除去できます。SUS、SSどちらにも使用可能です。※特殊塗料を使用する場合は、予めご確認願います。
仕様
●商品名:クリンスパッター WN●内容量:420mL●塗布面積:15~20m2/本●乾燥時間:5分●使用例:1~2層溶接時のスパッター付着防止●水溶性●速乾タイプ●第4類アルコール類 210mL 危険等級Ⅱ●※塗膜除去後に電着塗装、メッキ処理可
アズワン品番
65-9310-57
危険物の類別
非危険物
内容量
1本
注意
※塗膜除去後に電着塗装、メッキ処理可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68673984
-
オープン
¥
1,440
¥
1,584
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください