キングジム
スーパーハードホルダー マチ付 材質PP
ハード素材で書類をしっかり守る
裏面にペーパーストッパー付きで下敷きとしても活用できる
A4サイズのホルダーを収納できる
材質
PP
色
ピンク
サイズ
A4
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約227×315×10
最大収納枚数(枚)
コピー用紙約100
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68679864
-
¥
310
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください