fubar FB-225シリーズ
この軽さ、柔らかさ。プラス高撥水。
【機能性】
▼1.〈BREATHABLE〉
内側にこもるムレを通す通気性
生地裏に熱とプレスをかけ凹凸を無くし、表地の気密性を高めたシレー加工。
ヤッケやレインコート等のように生地裏に樹脂コートをしない加工法で「通気性」が最大のメリット。
内側にこもる湿気やムレを軽減し、快適な着心地。
▼2.〈WATER
REPELLENCY〉
外側からの水をコロコロ弾く
シレー加工後の生地を撥水剤に漬け込み、糸と糸の間にしっかりと撥水剤を密着。
シレー加工+撥水剤の「W効果」で撥水力の向上に成功。
※洗濯後も撥水性は持続しますが、撥水力は徐々に落ちていきます。
▼3.〈WRINKLE
RESISTANT〉
柔らかくてシワになりにくいノイズレスな着心地
触ると一目瞭然、柔らかくソフトな生地感。
シワになりにくいのも嬉しいポイント。
従来のウィンドブレーカー等に比べて大幅にシャカシャカ音を抑えたノイズレス仕様。
▼4.〈PACKABLE〉
手軽に携帯できるパッカブル仕様。サッと出して、サッと着れる!
右ポケットに折り畳んで収納できるポケッタブル仕様。
軽量・コンパクトで場所を取らない。
ポケットからつい落としがちな荷物の落下防止にも使えるボタン式ストラップ付き。
ファスナー付きポケット(左右)。
〈JOGGER
STYLE〉
テーパード・ジョガースタイル
今っぽいテーパードレッグに裾リブ付き。
形にこだわった撥水ジョガーパンツ。
体に沿う立体的なシルエットで、動きやすさも兼ね備えた1本。ウエストはゴム+調整用ドローコード付き。
股部は立体裁断で開脚しやすく、膝回りも屈曲しやすいダーツ仕上げ。
足元をスッキリ彩るストレッチ性リブも撥水仕様。
色ブラック
混率(%)【本体】ポリエステル100、【リブ部分】ポリエステル98/ポリウレタン2
内容量1個