T-Max Q-カット 突切り・溝入れチップ(310)1セット(10個入) R151.2250085Fシリーズ
突切り加工用。
低送り加工用。
幅:2.5mm
仕様●チップサイズ:25●la:2.5●re:0.1●先端逃げ角:8●勝手:右●T-Max Q-カットチップ●コーティング超硬チップ●突切り・溝加工加工用●1コーナ仕様●材質/仕上:超硬●コード番号:154-8689
アズワン品番65-8219-70
内容量1セット(10個)
突切り加工用。
低送り加工用。
幅:2.5mm