T-Max Q-カット 突切り・溝入れチップ(310)1セット(10個入) N151.2600504Pシリーズ

T-Max Q-カット 突切り・溝入れチップ(310)1セット(10個入) N151.2600504Pシリーズ サンドビック

T-Max Q-カットチップ。コーティング超硬チップ。突切り・溝加工加工用。1コーナ仕様。倣い加工用。低送り加工用。フルR。幅:6.0mm。

仕様●勝手:勝手なし●チップサイズ:50●la:6●re:3●コード番号:572-5097 アズワン品番65-8208-15 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68653106 N151.2600504P
26,000
25,980
28,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする