T-Max Q-カット 突切り・溝入れチップ(310)1セット(10個入) N151.24005Eシリーズ

T-Max Q-カット 突切り・溝入れチップ(310)1セット(10個入) N151.24005Eシリーズ サンドビック

Q-カット突切り・溝加工加工用1コーナー仕様の超硬コーティングチップです。Q-カット突切り・溝加工加工用1コーナー仕様のサーメットチップです。

仕様●適合ホルダ:■■■●勝手:勝手なし●シートサイズ:40●チップサイズ:40●re:0.2●la:4●Dm_min●先端逃げ角●T-Max Q-カットチップ●コーティング超硬チップ●突切り・溝加工加工用●1コーナ仕様●材質/仕上:超硬合金コーティング●コード番号:607-5053 アズワン品番65-8207-38 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68653088 N151.24005E
20,800
20,780
22,858 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする