コロミル390 フライス加工用チップ 350 材種H13A H13A 1セット 10個入
高能率肩削り(ショルダー)カッター用チップです。
信頼性の高いカッター性能によりトラブルのないフライス加工を実現します。
刃先が正確なネジレ設計になっているため、精密研磨のソリッド工具に限りなく近い寸法精度が得られます。
正面フライス、肩削り、溝加工用。
仕様●勝手:右●最大切り込み:15.7●径方向の最大取りしろ:8.5●チップサイズ:17●s:4.7625●re:0.8●iW:9.6●bs:1.5●la●コーティング超硬チップ●材質/仕上:微粒超硬合金●コード番号:612-2655
アズワン品番65-8228-50
内容量1セット(10個)