曜日別特売

クッション封筒 (白) 202x5x180mm EA762GFシリーズ

クッション封筒 (白) 202x5x180mm EA762GFシリーズ - エスコクッション封筒 (白) 202x5x180mm EA762GFシリーズ - エスコクッション封筒 (白) 202x5x180mm EA762GFシリーズ - エスコクッション封筒 (白) 202x5x180mm EA762GFシリーズ - エスコクッション封筒 (白) 202x5x180mm EA762GFシリーズ - エスコクッション封筒 (白) 202x5x180mm EA762GFシリーズ - エスコ

ブルーレイディスクやDVD・CDなどのメディアをプラケースに入れて、安全に送るためのエアクッション付き封筒です。
粘着テープ付きで簡単に封筒を閉じることができます。
メディア以外にも様々な物の郵送に利用できます。
第一種定形外郵便物として送れます。

仕様●サイズ:W202×D5×H180mm(封筒を閉じた状態)●材質:封筒/紙 エアクッション/ポリエチレン●収容量:ブルーレイディスク・DVD・CD1枚●重量:14g/枚●入数:10枚アズワン品番65-9279-54内容量1セット(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68653770EA762GF-32
オープン
970
1,067(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする