田村美紀 6色 URシリーズ
重ね貼りをすると色の濃淡が楽しめるセットです。
マスキングテープちぎり絵作家 田村美紀監修。
関西を拠点に個展、ワークショップ、ビジュアル制作など幅広く活躍している田村美紀さん監修のちぎり絵用マスキングテープです。
マスキングテープちぎり絵とはマスキングテープの素材感、図案を活かしながら、ちぎったり重ねたりをして、絵にして楽しみます。
マスキングテープの新しい使い方としていかがでしょうか。
仕様●商品サイズ:幅15mm×7m巻×6色●素材・成分:素材/和紙 粘着剤/アクリル系●パッケージサイズ:Φ45×H90mm●パッケージ:フィルム包装
アズワン品番65-8913-32
内容量1セット(6個)