空調服制電ベスト XE98028シリーズ

空調服制電ベスト XE98028シリーズ ジーベック

ファンの位置が通常よりも脇に配置され、車の運転や椅子に座った状態でもファンが邪魔になりません。
再生PETを使用した地球に優しい空調服ベストです。
高温多湿の場所や作業全般に。

仕様帯電防止 JIS T 8118 適合商品、リサイクル ブルーグレー サイズL 番号コード:368-8834 胸囲(cm)120 混率(%)ポリエステル100(伸縮素材) 肩幅(cm)45 着丈(cm)69 裾廻り(cm)82、最大:113 アズワン品番67-2211-71 内容量1着
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68694589 XE98028-43-L
8,463
7,990
8,789 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする