パーカープレフォームド気管チューブ オーラル カフなし 5本入 I-PFOUシリーズ
パーカー気管チューブはDr.Parkerの開発した新しい先端形状の気管チューブです。
各種挿管デバイスと併用時に高い挿管成功率があることが、多くの文献で証明され、高い評価を受けています。
パーカーチューブの3つのソリューション
▼しなやかな先端:パーカーのソフトな先端は、気道の組織に当たっても、曲がってたわみ、組織を傷つけません。また、球面状のデザインにより、気管内壁を滑りながらすすむことを可能にします。
▼スムーズな挿管:先端が細く、且つ正中位にデザインされているため、声門などの狭い空間を通過する際にも、引っ掛からず、そのままの角度で挿管が可能です。
▼追従性能:ソフトな先端が内側にカーブしているため、ファイバースコープやブジー等の挿管ガイドとの間にギャップを生みにくくなっています。これにより、声門通過時のチューブの先端が引っ掛かることなく、スムーズに追従させることが可能です。
小児用のカフなしプレフォームド オーラルタイプ
経口用
気道閉塞を防ぐ2つのマーフィーアイ
呼気が確認できるクリアカラー
1mm単位で調整可能な声門マーカー
仕様●内径(I.D.):4.0mm●包装単位:5本入/箱
アズワン品番65-9169-51
内容量1箱(5本)