ニッカリ純正チップソー
下刈、地ごしらえ、除伐作業などに最適です。
制御刃と刃数抑制でスムーズに切断出来ます。
竹、笹刈り、地ごしらえ、除伐作業に。
仕様●外径(mm):230●刃厚(mm):2.2●穴径(mm):25.4●刃数:28●最高使用回転数(rpm):6000●ニッカリ純正チップソー●材質/仕上:台金:炭素工具鋼(SK-5)、刃部:超硬チップ K-30●コード番号:364-9697
アズワン品番67-2223-70
内容量1枚
下刈、地ごしらえ、除伐作業などに最適です。
制御刃と刃数抑制でスムーズに切断出来ます。
竹、笹刈り、地ごしらえ、除伐作業に。