テクノフレックス
消防危第20号/第59号型式評定品 F140シリーズ
消防危第20号/第59号型式評定品です。
危険物を貯蔵するタンクとの接続用に。
危険物配管の心合わせに。
危険物配管の地震、地盤沈下対策に。
仕様
●呼び径A:65●呼び径B:2-1/2●全長(mm):800●フランジサイズ:JIS10KF●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):100●接続方式:フランジ●適用流体:油(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●適用流体:油(腐食性流体を除く)●使用温度範囲:0~100℃●接続:フランジ●材質/仕上:フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:SS400、接液部:SUS304●コード番号:363-1511
アズワン品番
67-2222-10
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68695605
F140-65Ax800L JIS10KF SS400
¥
57,660
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください