ロック-16 3.5m

ロック-16 3.5m タジマツール(TJMデザイン) ロック-16 3.5m タジマツール(TJMデザイン)

便利なロック機能付き
テープを固定できる、ロックタイプ
ケース裏面は鉛筆でメモが書けます
0点補正移動爪
ショックアブソーバー付
ヨンゴーゴーピッチ表示付
ストラップ付
使用用途:長さ測定用

仕様●目盛仕様:メートル目盛、JIS1級●テープ幅:16mm●テープ長さ:3.5m●テープ:SK85(旧SK5)●バネ:SK85(旧SK5)●ケース:ABS樹脂 アズワン品番67-0327-06 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68688840 L16-35
1,660
1,598
1,758 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする