アズワン
指先用粘着ゲル Φ80x50mm EA922BAシリーズ
中が空洞構造のやわらかなゲルが手の指になじみ、指先についた汚れや皮脂を除去します。
水洗いで繰り返しご使用いただけます。
ゲルの粘着で汚れを除去するので、糊移りや糊残りがありません。
仕様
●サイズ(mm):Φ80×50(H)●材質:ポリウレタン●色:ブルーグリーン●硬度:アスカーC30
アズワン品番
65-9310-92
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68685927
EA922BA-31
¥
6,000
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください