曜日別特売

CLEAN クリーンスーツ ブルー

CLEAN クリーンスーツ ブルー - MCC(MaxClean)

高い通気性と防塵性の両立を可能にした二重構造の素材で、肌触りと着用性も確保した清涼クリーンウェアです。
研究、化学工場、化粧品、食品、梱包作業、暑さを感じる作業環境で着用出来ます。
繰り返し洗浄しても優れた性能を維持できます。

材質
清涼ポリエステル素材
色
ブルー
対応
クリーンパック有無:無
ISO規格
Class:7
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1着
6件中 1~6件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
070208117200-B-4L409-96654L1364670
¥16,600
¥14,980
¥16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
070208207200-B-L409-9666L1244362.5
¥16,600
¥14,980
¥16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
070208297200-B-5L409-96615L1404772.5
¥16,600
¥14,980
¥16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
070213197200-B-LL409-9662LL1284465
¥16,600
¥14,980
¥16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
070213717200-B-3L409-96603L1324567.5
¥16,600
¥14,980
¥16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
070214417200-B-S409-9663S1144157.5
¥16,600
¥14,980
¥16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする