MCC(MaxClean)
CLEAN クリーンスーツ ピンク
サイドファスナーと二重袖、二重裾により塵埃の漏洩を抑止します。
発塵性・制電性に優れた素材とデザインにより、発塵対策、静電気対策、着用感にも優れたクリーンスーツです。
材質
ポリエステル素材
色
ピンク
対応
クリーンパック有無:無
ISO規格
Class:2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1着
お気に入りに追加
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07020899
SE89001PS
428-9616
S
112
145~155
61.5
¥
15,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
07020942
SE89001P4L
428-9667
4L
132
180~185
74.5
¥
15,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
07021048
SE89001P5L
429-1203
5L
136
185~190
74.5
¥
15,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
07021222
SE89001PM
429-5856
M
116
150~160
64.5
¥
15,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
07021292
SE89001PL
428-9670
L
120
155~170
67.5
¥
15,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
07021389
SE89001P3L
429-1200
3L
128
175~180
72.5
¥
15,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
07021416
SE89001PLL
429-1196
LL
124
165~175
70.5
¥
15,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください