超硬ソリッドバーBXBR型シリーズ

超硬ソリッドバーBXBR型シリーズ 住友電工

仕様●加工用途:止まり、貫通穴加工●ブレーカ:あり●材質:コーティング●最小加工径(mm):3.5●径(mm):3.5●高さ(mm):3.1●全長(mm):60●刃先距離(mm):1.55●頭部(mm):10.5●最大加工深さ(mm):17.5●コーナー半径(mm):0.05●適用スリーブ:HBX 3516 アズワン品番67-0229-30 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68686514 BXBR03505RACZ150
5,520
5,498
6,048 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする