ポリ袋(チャック付/100枚) EA944CSシリーズ
小物等の整理に便利なチャック付きポリ袋です。
表面の白い部分にボールペンなどで内容物を記入することができます。
フィルムの厚みが0.04mmのスタンダードタイプです。
仕様●チャック下サイズ(mm):170×240●厚み(mm):0.04●入数:100枚●材質:ポリエチレン(LDPE)●A5用●食品衛生法規格基準適合商品
アズワン品番65-9315-86
内容量1束(100枚)
小物等の整理に便利なチャック付きポリ袋です。
表面の白い部分にボールペンなどで内容物を記入することができます。
フィルムの厚みが0.04mmのスタンダードタイプです。