テルフィードEDシリンジ,50ml,紫
誤接続防止を目的とした国際規格の一つである経腸栄養分野の新規格ISO80369-3に準拠
接続部はISO80369-3規格に適合した形状です。
キャップ付きとキャップなし品をラインアップ
キャップ単品もランアップ
色(押し子)紫
容量(mL)50
最小目盛1mL
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00101000090
医薬品医療機器等法一般医療機器
内容量1箱
誤接続防止を目的とした国際規格の一つである経腸栄養分野の新規格ISO80369-3に準拠
接続部はISO80369-3規格に適合した形状です。
キャップ付きとキャップなし品をラインアップ
キャップ単品もランアップ