メオガードネオ24,クモリドメ,L
術後の目を24時間やさしく守る保護グラスシリーズです。
付属のヘッドバンドに簡単に交換できます。
有害紫外線の99%以上をカット。
衝撃に強いポリカーボネートレンズ。
外出時に、風やチリ、ホコリ、花粉から目を守ります。
室内ではハウスダストから目を守ります。
くもり止めコート付
付属品ソフトケース、ヘッドバンド
材質TR90、ポリカーボネート
サイズL
質量(g)(ソフトアーム時/ヘッドバンド時):(L)37/33
レンズブラウン15%UVカット
内容量1個
手袋・マスク・感染予防 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68735539 | 2504835 | 50914930 | 8758-01 |
![]() |
術後保護メガネ メオガードネオ24・クリア | 名古屋眼鏡 | 1個 | ¥3,500 税込¥3,850 | 注文コードが変更になりました |