曜日別特売

GIVI アルミモノキーケース TREKKER OUTBACK EVO OBKE58

GIVI アルミモノキーケース TREKKER OUTBACK EVO OBKE58 - GIVI(ジビ)GIVI アルミモノキーケース TREKKER OUTBACK EVO OBKE58 - GIVI(ジビ)GIVI アルミモノキーケース TREKKER OUTBACK EVO OBKE58 - GIVI(ジビ)GIVI アルミモノキーケース TREKKER OUTBACK EVO OBKE58 - GIVI(ジビ)GIVI アルミモノキーケース TREKKER OUTBACK EVO OBKE58 - GIVI(ジビ)GIVI アルミモノキーケース TREKKER OUTBACK EVO OBKE58 - GIVI(ジビ)GIVI アルミモノキーケース TREKKER OUTBACK EVO OBKE58 - GIVI(ジビ)GIVI アルミモノキーケース TREKKER OUTBACK EVO OBKE58 - GIVI(ジビ)

防水・防塵、耐久性、防犯性に優れたアルミケース。
ケース本体は1.5mm厚のアルミ板を採用。角部分の補強には、時間が経っても色褪せしにくいGIVI独自開発素材の「テクノポリマー」を使用した頑丈な構造。
上蓋開口調整システム(ARHS)により上蓋の開口アングルを調整可能で荷物の出し入れに便利。
上蓋には大型の荷掛けフックを装備し、積載した荷物の固定に。
58Lサイズでヘルメット2個収納可能。(ヘルメット種類による)
別売りインナーネットを使えば蓋内側に荷物の収納が可能。
ベース別売り。
セキュリティーキー付属

容量(L)58最大積載量(kg)10本体質量(kg)7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)456×586×325内容量1個
注意
※ フィッティングの積載制限以上は積載しないでください。
※ デイトナでは操縦性を考慮し積載量は3kg以下を推奨。
※ 車体への取付の際は別途車種別フィッティング、モノキーベース(M3/M5など)が必要となります。接点付きベースには取り付けできません。
※ 防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。
※ この商品は素材独自の風合いを出すために、アルミ部分に表面処理を行なっておりません。手あかや水あかなどの汚れが定着しやすい傾向にあります。
※ この商品は金属製のケースにつき、樹脂製のケースよりも内容物の傷つきには特にご留意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6874421943310OBKE58A/シルバー
100,000
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
6874422843320OBKE58B/ブラックライン
105,000
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする