システマ ハグキプラス プレミアム ハミガキ よくばりな美白 95g

システマ ハグキプラス プレミアム ハミガキ よくばりな美白 95g LION(ライオン)

大人の美白ケアを中心に8つの機能全部がひとつなったプレミアム処方の薬用ハミガキ
1.歯を白くする:歯面・歯の根元に働くダブルホワイトニング処方
2.4つの作用で歯周病を防ぐ【歯ぐき活性化・組織修復/コラーゲン分解抑制/浸透殺菌/抗炎症】
3.歯がしみる痛みを防ぐ
4.ムシ歯予防(高濃度フッ素1450ppm配合)
5.出血予防
6.歯石沈着予防
7.口臭防止
8.口中浄化
パール色のペースト

仕様●成分/湿潤剤:グリセリン、PG/清掃剤:無水ケイ酸A/粘度調整剤:無水ケイ酸、キサンタンガム/薬用成分:硝酸カリウム、無水ピロリン酸Na、フッ化ナトリウム(フッ素として1450ppm)、酢酸トコフェロール(ビタミンE)、イソプロピルメチルフェノール(IPMP)、トラネキサム酸/発泡剤:POE硬化ヒマシ油、ヤシ油脂肪酸アミドプロピルベタイン液、ラウロイルメチルタウリンNa/香味剤:香料(シルキーフローラルミントタイプ)、サッカリンNa/粘結剤:CMC・Na/着色剤:雲母Ti/清掃助剤:ポリアクリル酸Na/ アズワン品番65-8992-76 医薬品医療機器等法医薬部外品 内容量1個(95g)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68733999 -
1,280
1,198
1,318 (税込)
13日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする