ラッシングベルト ラチェット式

ラッシングベルト ラチェット式 - DAYTONA(デイトナ)ラッシングベルト ラチェット式 - DAYTONA(デイトナ)ラッシングベルト ラチェット式 - DAYTONA(デイトナ)ラッシングベルト ラチェット式 - DAYTONA(デイトナ)ラッシングベルト ラチェット式 - DAYTONA(デイトナ)ラッシングベルト ラチェット式 - DAYTONA(デイトナ)ラッシングベルト ラチェット式 - DAYTONA(デイトナ)ラッシングベルト ラチェット式 - DAYTONA(デイトナ)

荷物の固定に適した耐荷重100kgのラッシングベルト。
小型ラチェット採用で持ち運びに便利。
弱い力でも確実な固定が可能。
先端はループタイプで、直接フックをかけれない場所に使用しオートバイへの傷付きを防止します。
余ったベルト部分をまとめる面ファスナー付属。

寸法(mm)ベルト有効長1500×幅20タイプループタイプ耐荷重(kg)100入数2本入り内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6874443842067レッド
3,600
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
6874444742068ブラック
3,600
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備工具・ウェア・ツーリング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする