タイダウンベルト ラチェット式

タイダウンベルト ラチェット式 - DAYTONA(デイトナ)タイダウンベルト ラチェット式 - DAYTONA(デイトナ)タイダウンベルト ラチェット式 - DAYTONA(デイトナ)タイダウンベルト ラチェット式 - DAYTONA(デイトナ)タイダウンベルト ラチェット式 - DAYTONA(デイトナ)タイダウンベルト ラチェット式 - DAYTONA(デイトナ)タイダウンベルト ラチェット式 - DAYTONA(デイトナ)タイダウンベルト ラチェット式 - DAYTONA(デイトナ)

車体の固定に適した耐荷重300kgのタイダウンベルト。
ラチェット式で荷室の狭い場所でも確実に固定が可能です。
傷付きを防ぐループ式ストラップ付き。
トランポにサイドスタンドで積載することを想定し、長さの違うサブベルト(長さ300mmと500mm/各1本)が付属。

寸法(mm)ベルト有効長1500×幅25タイプラチェット式耐荷重(kg)300入数2本入り内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6874437742024レッド
4,800
3,898
4,288(税込)
当日出荷
6874438642041ブラック
4,800
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備工具・ウェア・ツーリング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする