東京パイプ
ハンディーラップ(ストレッチ フィルム) 交換用
ハンディーラップ専用の交換用ラップ。
材質
フィルム:ポリエチレン
寸法(mm)
60×60×120
質量(g)
160
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※ハンドルは付属されていません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68742539
-
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください