ハンディーラップ(ストレッチ フィルム) 本体 ストッパー付き

ハンディーラップ(ストレッチ フィルム)  本体 ストッパー付き - 東京パイプハンディーラップ(ストレッチ フィルム)  本体 ストッパー付き - 東京パイプハンディーラップ(ストレッチ フィルム)  本体 ストッパー付き - 東京パイプハンディーラップ(ストレッチ フィルム)  本体 ストッパー付き - 東京パイプハンディーラップ(ストレッチ フィルム)  本体 ストッパー付き - 東京パイプ

使用シーンは多岐に渡り、雑誌、新聞、段ボールや個人間取引をはじめ、引っ越しの荷造りも手軽に梱包。ガムテープや荷造り紐で行っていた作業を簡単・スピ-ディーに出来ます。やり方は対象物をラップでくるくるっと巻くだけで。静電気によって、ラップ同士がくっつきます。※カットに便利なストッパー付き。

仕様70m巻材質ハンドル:ポリプロピレン/フィルム:ポリエチレン/芯:紙寸法(mm)60×60×190質量(g)215繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68742530-
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする