マグネットセパレーター FINEMAG

マグネットセパレーター FINEMAG - 住友重機械工業マグネットセパレーター FINEMAG - 住友重機械工業マグネットセパレーター FINEMAG - 住友重機械工業マグネットセパレーター FINEMAG - 住友重機械工業マグネットセパレーター FINEMAG - 住友重機械工業マグネットセパレーター FINEMAG - 住友重機械工業マグネットセパレーター FINEMAG - 住友重機械工業マグネットセパレーター FINEMAG - 住友重機械工業

現行FINEMAGシリーズはメーカー従来品に比べ、
1フレーム構造の見直し・マグネットドラムへの特殊硬化処理による耐久性の向上
2絞りローラー強制駆動方式による水切り性能の向上
3磁場解析技術に基づくマグネット配列による吸着力の向上
上記3点の改良により、高濾過性能を長期的に発揮出来るようになりました。

用途
フェライトマグネット搭載のマグネットセパレーターです。
経済性を考慮した汎用タイプ。難磁性体以外のスラッジに対応。
シリーズ名:type F
適用加工機:平面研削盤、円筒研削盤などの一般研削加工機
材質(スラッジ箱)プラスチック減速比1/1000グリーン、ホワイト材質(本体)鉄、ステンレス、アルミニウム、ゴム寸法R(mm)20寸法U(mm)124内容量1台
注意
※本製品へ流入する液体は液温60℃未満としてください。60℃以上の液体を流入すると機器の破損に繋がる恐れが有ります。
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
サイズ
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68742548F-4B-1スラッジ箱:326スラッジ箱:0.5(型)4スラッジ箱:162スラッジ箱:204
オープン
339,800
373,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
68742566F-4RB-1スラッジ箱:326スラッジ箱:0.5(型)4スラッジ箱:162スラッジ箱:204
オープン
339,800
373,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
68742557F-4YB-1スラッジ箱:326スラッジ箱:0.5(型)4スラッジ箱:162スラッジ箱:204
オープン
339,800
373,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
68742575F-4YRB-1スラッジ箱:326スラッジ箱:0.5(型)4スラッジ箱:162スラッジ箱:204
オープン
339,800
373,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
68742584F-6B-1スラッジ箱:326スラッジ箱:0.5(型)6スラッジ箱:162スラッジ箱:204
オープン
359,800
395,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
68742609F-6RB-1スラッジ箱:326スラッジ箱:0.5(型)6スラッジ箱:162スラッジ箱:204
オープン
359,800
395,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
68742600F-6YB-1スラッジ箱:326スラッジ箱:0.5(型)6スラッジ箱:162スラッジ箱:204
オープン
359,800
395,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
68742618F-6YRB-1スラッジ箱:326スラッジ箱:0.5(型)6スラッジ箱:162スラッジ箱:204
オープン
359,800
395,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
68742627F-8B-1スラッジ箱:384スラッジ箱:0.9(型)8スラッジ箱:238スラッジ箱:220
オープン
399,800
439,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
68742645F-8RB-1スラッジ箱:384スラッジ箱:0.9(型)8スラッジ箱:238スラッジ箱:220
オープン
399,800
439,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
68742636F-8YB-1スラッジ箱:384スラッジ箱:0.9(型)8スラッジ箱:238スラッジ箱:220
オープン
399,800
439,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
68742654F-8YRB-1スラッジ箱:384スラッジ箱:0.9(型)8スラッジ箱:238スラッジ箱:220
オープン
399,800
439,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
68742670F-12B-1スラッジ箱:508スラッジ箱:1.3(型)12スラッジ箱:225スラッジ箱:266
オープン
459,800
505,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
68742688F-12RB-1スラッジ箱:508スラッジ箱:1.3(型)12スラッジ箱:225スラッジ箱:266
オープン
459,800
505,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
68742679F-12YB-1スラッジ箱:508スラッジ箱:1.3(型)12スラッジ箱:225スラッジ箱:266
オープン
459,800
505,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
68742697F-12YRB-1スラッジ箱:508スラッジ箱:1.3(型)12スラッジ箱:225スラッジ箱:266
オープン
459,800
505,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
68742706F-18B-1スラッジ箱:704スラッジ箱:1.6(型)18スラッジ箱:173スラッジ箱:290
オープン
559,800
615,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
68742724F-18RB-1スラッジ箱:704スラッジ箱:1.6(型)18スラッジ箱:173スラッジ箱:290
オープン
559,800
615,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
68742715F-18YB-1スラッジ箱:704スラッジ箱:1.6(型)18スラッジ箱:173スラッジ箱:290
オープン
559,800
615,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
68742740F-18YRB-1スラッジ箱:704スラッジ箱:1.6(型)18スラッジ箱:173スラッジ箱:290
オープン
559,800
615,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
68742749F-24B-1スラッジ箱:600スラッジ箱:5.5(型)24スラッジ箱:200スラッジ箱:200
オープン
919,800
1,011,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
68742767F-24RB-1スラッジ箱:600スラッジ箱:5.5(型)24スラッジ箱:200スラッジ箱:200
オープン
919,800
1,011,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
68742758F-24YB-1スラッジ箱:600スラッジ箱:5.5(型)24スラッジ箱:200スラッジ箱:200
オープン
919,800
1,011,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
68742776F-24YRB-1スラッジ箱:600スラッジ箱:5.5(型)24スラッジ箱:200スラッジ箱:200
オープン
919,800
1,011,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
68742785F-36B-1スラッジ箱:900スラッジ箱:14.5(型)36スラッジ箱:250スラッジ箱:250
オープン
1,198,000
1,317,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
68742810F-36RB-1スラッジ箱:900スラッジ箱:14.5(型)36スラッジ箱:250スラッジ箱:250
オープン
1,198,000
1,317,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
68742794F-36YB-1スラッジ箱:900スラッジ箱:14.5(型)36スラッジ箱:250スラッジ箱:250
オープン
1,198,000
1,317,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
68742819F-36YRB-1スラッジ箱:900スラッジ箱:14.5(型)36スラッジ箱:250スラッジ箱:250
オープン
1,198,000
1,317,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
68742828K-4B-1スラッジ箱:326スラッジ箱:0.5(型)4スラッジ箱:162スラッジ箱:204
オープン
539,800
593,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
68742846K-4RB-1スラッジ箱:326スラッジ箱:0.5(型)4スラッジ箱:162スラッジ箱:204
オープン
539,800
593,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
68742837K-4YB-1スラッジ箱:326スラッジ箱:0.5(型)4スラッジ箱:162スラッジ箱:204
オープン
539,800
593,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
68742855K-4YRB-1スラッジ箱:326スラッジ箱:0.5(型)4スラッジ箱:162スラッジ箱:204
オープン
539,800
593,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
68742864K-6B-1スラッジ箱:326スラッジ箱:0.5(型)6スラッジ箱:162スラッジ箱:204
オープン
619,800
681,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
68742889K-6RB-1スラッジ箱:326スラッジ箱:0.5(型)6スラッジ箱:162スラッジ箱:204
オープン
619,800
681,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
68742880K-6YB-1スラッジ箱:326スラッジ箱:0.5(型)6スラッジ箱:162スラッジ箱:204
オープン
619,800
681,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
68742898K-6YRB-1スラッジ箱:326スラッジ箱:0.5(型)6スラッジ箱:162スラッジ箱:204
オープン
619,800
681,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
68742907K-8B-1スラッジ箱:384スラッジ箱:0.9(型)8スラッジ箱:238スラッジ箱:220
オープン
729,800
802,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
68742925K-8RB-1スラッジ箱:384スラッジ箱:0.9(型)8スラッジ箱:238スラッジ箱:220
オープン
729,800
802,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
68742916K-8YB-1スラッジ箱:384スラッジ箱:0.9(型)8スラッジ箱:238スラッジ箱:220
オープン
729,800
802,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
68742934K-8YRB-1スラッジ箱:384スラッジ箱:0.9(型)8スラッジ箱:238スラッジ箱:220
オープン
729,800
802,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
68742950K-12B-1スラッジ箱:508スラッジ箱:1.3(型)12スラッジ箱:225スラッジ箱:266
オープン
899,800
989,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
68742968K-12RB-1スラッジ箱:508スラッジ箱:1.3(型)12スラッジ箱:225スラッジ箱:266
オープン
899,800
989,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
68742959K-12YB-1スラッジ箱:508スラッジ箱:1.3(型)12スラッジ箱:225スラッジ箱:266
オープン
899,800
989,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
68742977K-12YRB-1スラッジ箱:508スラッジ箱:1.3(型)12スラッジ箱:225スラッジ箱:266
オープン
899,800
989,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
68742986K-18B-1スラッジ箱:704スラッジ箱:1.6(型)18スラッジ箱:173スラッジ箱:290
オープン
1,298,000
1,427,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
68743004K-18RB-1スラッジ箱:704スラッジ箱:1.6(型)18スラッジ箱:173スラッジ箱:290
オープン
1,298,000
1,427,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
68742995K-18YB-1スラッジ箱:704スラッジ箱:1.6(型)18スラッジ箱:173スラッジ箱:290
オープン
1,298,000
1,427,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
68743020K-18YRB-1スラッジ箱:704スラッジ箱:1.6(型)18スラッジ箱:173スラッジ箱:290
オープン
1,298,000
1,427,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
68743029K-24B-1スラッジ箱:600スラッジ箱:5.5(型)24スラッジ箱:200スラッジ箱:200
オープン
1,798,000
1,977,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
68743047K-24RB-1スラッジ箱:600スラッジ箱:5.5(型)24スラッジ箱:200スラッジ箱:200
オープン
1,798,000
1,977,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

FINE MAG 特徴、ラインナップの紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする