コロターン107 旋削用ポジチップ 1セット(10個入) VBMT160408PMシリーズ
構成刃先と塑性変形に優れた耐性を発揮します。一般旋削加工鋼用。低合金及び合金鋼の仕上げ加工用。
仕様●適合被削材:PK●チップ形状:35°菱形●刃長(mm):15.8063●厚さ(mm):4.7625●コーナ半径(mm):0.7938●チップ逃げ角(°):5●コーティング:Uncoated●加工形態:中切削●ブレーカー:PM●ノンコートサーメット●コード番号:605-8299
アズワン品番65-8265-39
内容量1セット(10個)