コロターン107 旋削用ポジチップ 1セット(10個入) VBMT160408UMシリーズ
オーステナイトおよび二相ステンレス鋼の加工に適しています。ウェットとドライ両方に対応します。安定した連続加工や断続加工の中~高速加工向けです。一般旋削ステンレス加工用。
仕様●適合被削材:M●チップ形状:35°菱形●刃長(mm):15.8063●厚さ(mm):4.7625●コーナ半径(mm):0.7938●チップ逃げ角(°):5●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:中切削●ブレーカー:UM●CVDコーティング超硬材種●コード番号:859-7117
アズワン品番65-8265-52
内容量1セット(10個)