サンドビック
コロターン107 旋削用ポジチップ 1セット(10個入) CCMT060204URシリーズ
ウェットでもドライでも、高温下での高い刃先安定性があります。一般旋削鋼加工用。連続から軽断続加工用。荒から仕上用。
仕様
●適用被削材:PK●加工形態:荒切削●チップ形状:菱形 80°●刃長(mm):6.048●厚さ(mm):2.38125●コーナR(mm):0.3969●チップ逃げ角(°):7●コーティング:CVD●ブレーカー:UR●CVDコーティング材種●材質/仕上:超硬●コード番号:820-3461
アズワン品番
65-8160-94
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68745935
CCMT060204UR
¥
12,410
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください