サフィード吸引カテーテル,6Fr,30cm,調節口付アングルタイプ
吸引には使いやすい、専用のカテーテル。
気道内の分泌液や異物、血液、さらに新生児の気道につまっている羊水や胎便などを吸引・排出するためのカテーテル。
仕様【側孔】2孔式
形状【接続部】調節口・カラー段付アダプター
サイズ6Fr.(2.0mm)
備考深度目盛付
硬さ硬弾性
カラーコード薄緑色
品種気管内挿管用(調節口付)アングルタイプ
先端形状ラウンドタイプ先端開口
全長(cm)30
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:15000BZZ00911000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
内容量1箱