グリーンベル
ステンレス製巻き爪専用ニッパーつめきり
爪の中央から切れる凸刃形状。
巻き爪にスクエアカットがしやすい凸刃形状です。
耐久性の高いねじりコイルバネを使用しております。
安全キャップ付。
材質
(刃部)ステンレス刃物鋼 (バネ)ステンレス (キャップ)エラストマー
幅(mm)
44
全長
約125mm
厚さ(mm)
13
質量(g)
78
刃幅(mm)
13mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68747685
QQ-03
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください