ニプロ吸引カテーテル,14Fr,560mm,NSC-14(TA2)C
チューブ表面に特殊な加工を施しています。
挿管チューブへの抵抗を抑え、非常にスムースに挿入が可能です。
仕様コネクタタイプ
形状【先端】ラウンドカット【側孔】2孔式
全長56cm
サイズ14Fr
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224AABZX00025000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
内容量1箱
チューブ表面に特殊な加工を施しています。
挿管チューブへの抵抗を抑え、非常にスムースに挿入が可能です。