ニプロ吸引カテーテル,12Fr,560mm,NSC-12(TA2)C

ニプロ吸引カテーテル,12Fr,560mm,NSC-12(TA2)C NIPRO(ニプロ) ニプロ吸引カテーテル,12Fr,560mm,NSC-12(TA2)C NIPRO(ニプロ)

チューブ表面に特殊な加工を施しています。
挿管チューブへの抵抗を抑え、非常にスムースに挿入が可能です。

仕様コネクタタイプ 形状【先端】ラウンドカット【側孔】2孔式 全長56cm 外径12Fr 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224AABZX00025000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低 内容量1箱
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68747920 23-694-5
4,070
2,998
3,298 (税込)
3日以内出荷

返品不可
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする