コロターン107 旋削用ポジチップ(120)1セット(10個入) CCMT09T308シリーズ
一般旋削ステンレス加工用。
仕様●適合被削材:MS●チップ形状:菱形 80°●刃長(mm):8.8719●厚さ(mm):3.96875●チップ逃げ角(°):7●コーティング:TiAlN+TiAlN●加工形態:中切削●ブレーカー:MM●コーナR(mm):0.7938●PVD薄膜コーティング材種●コード番号:359-2341
アズワン品番65-8162-75
内容量1セット(10個)
一般旋削ステンレス加工用。