3Dインナークロロプレンウェダーフェルトスパイク

3Dインナークロロプレンウェダーフェルトスパイク PROX(プロックス) 3Dインナークロロプレンウェダーフェルトスパイク PROX(プロックス) 3Dインナークロロプレンウェダーフェルトスパイク PROX(プロックス) 3Dインナークロロプレンウェダーフェルトスパイク PROX(プロックス) 3Dインナークロロプレンウェダーフェルトスパイク PROX(プロックス) 3Dインナークロロプレンウェダーフェルトスパイク PROX(プロックス)

チェスト丈の超暖クロロプレンフェルトスパイクウェダー
ウォームロック&ウォーターガードのW2マテリアルを採用し、高い保温性能と防水性能を確保したチェストウェダー。
防水防寒性にすぐれた4mm厚のクロロプレン素材に暖かい空気を滞留させる3D立体加工生地をインナーとして採用したW2マテリアル構造。冬場や解禁当初の渓流などの厳しいシーズンに対応。
フロント大型ポケットは、ハンドウォーマーにもなるオープンポケットと簡易防水ポケットの2重構造。
ウエストには、転倒時の水の侵入を抑えるウエストベルトを標準装備。
ショート丈のブーツには、足先までクロロプレン(※1)を貼り付け保温性を確保。
ハイバック仕様で水中に長時間浮いているフローターでの釣りにも最適。
磯などのソルトシーンに対応するフェルトスパイクソール(※2)。
(※1)ブーツ内側のネオプレンは3D立体加工ではありません。
(※2)ソールの張替えはできません。

用途釣り・漁具・農業 材質(裏地)フリース 材質(表地)クロロプレン4mm、ナイロン 内容量1個
注意
※サイズと底を確認して購入お願い致します。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
股下(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68774118 PX8725L L 26~26.5 170~175 80 74~89
オープン
14,980
16,478 (税込)
8日以内出荷

返品不可
68774109 PX8725M M 25~25.5 165~170 78 72~88
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
68774127 PX8725LL LL 27~27.5 175~180 83 76~92
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
68774136 PX87253L 3L 28~28.5 180~185 85 80~94
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア・ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする