曜日別特売

2液型室温硬化放熱ギャップフィラー SDPシリーズ

2液型室温硬化放熱ギャップフィラー SDPシリーズ - 信越化学工業2液型室温硬化放熱ギャップフィラー SDPシリーズ - 信越化学工業

SDPシリーズは、A液・B液の二液を混合することにより室温で硬化する放熱材料で、熱伝導率9.5W/m・Kまでの製品をラインアップしています。A液・B液の二液を混合することにより、室温で硬化する放熱材料です。塗布時はグリース状で基材表面によくなじむため、接触熱抵抗が低減します。塗布後は、硬化するため、オイルブリードやポンプアウトの懸念がありません。付加反応による硬化のため、加熱による硬化時間の短縮が可能です。

用途車載電装ユニット、電源ユニット、LED照明モジュール、その他クリアランスの大きい部位の放熱セット内容A×0.9kg B×0.9kg形状グリース状荷姿900gカートリッジ配合100:100硬化条件25℃×24h危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量10gRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(0.9kg×2本)
注意
※受注生産品につき、ご注文後のキャンセルはお受けできません。予めご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
硬さ
比重
粘度(25℃)(Pa・s[P])
熱伝導率(W/mk)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68772770SDP-6560-A/BA:灰白色/B:ピンクショアOO(硬化度):61(25℃)(硬化前)A:3.20/B:3.20(A)282、(B)288、(混合後)2846.5
オープン
56,980
62,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
68772779SDP-9550-A/BA:灰色/B:薄ピンクショアOO(硬化度):54(25℃)(硬化前)A:3.05/B:3.05(A)197、(B)225、(混合後)2149.5
オープン
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする