尾西食品
尾西のレンジ+
レンジで3分(600wの場合)加熱、そのまま蒸らして3分でさらに美味しく「アルファ米」をお召し上がりいただけます。
お湯または水を注ぐだけでも作れる3wayです。
賞味期限
5年
入数
20袋
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
130021
バイオマス配合率(%)
30
内容量
1箱(80g×20袋)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
栄養成分
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68772788
1032
きのこごはん
熱量290kcal、たんぱく質5.3g、脂 質1.3g、炭水化物64.2g、食塩相当量1.6g
¥
9,600
¥
9,498
¥
10,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68772797
1031
たけのこごはん
熱量283kcal、たんぱく質5.5g、脂質0.7g、炭水化物63.7g、食塩相当量2.1g
¥
9,600
¥
9,498
¥
10,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください