曜日別特売

尾西の振って作るムース

尾西の振って作るムース - 尾西食品尾西の振って作るムース - 尾西食品

カンタン!水だけでできるムースの素

用途食器要らずで災害時に不足しがちなカロリー、たんぱく質を取ることが出来ます。咀嚼が困難な方でも食べやすいムースです。仕様出来上がり量:135g容量(mL)必要水量:80タイプスプーン付種類ムース容量(g)55賞味期限5年原材料粉末油脂(国内製造)、コラーゲンペプチド、砂糖、ぶどう糖、ほうじ茶エキスパウダー、粉末ほうじ茶/ゲル化剤(アルギン酸Na、増粘多糖類)、乳化剤、甘味料(スクラロース)、香料、(一部に乳成分・大豆・ゼラチンを含む)入数20袋香味ほうじ茶ミルク風味栄養成分熱量303kcal、たんぱく質17.3g内容量1箱(55g×20袋)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
687728064042
11,800
10,980
11,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする