日本メカケミカル
メカクリーンカットEM-700AK
クーラントの長期使用が可能。優れた加工性で鉄系及びアルミ材質の加工ができる強力エマルジョン水溶性切削油剤
用途
切削加工一般
動粘度(mm
2
/s)
260
pH
8.7(原液)、8.8(15倍液)
成分
炭化水素、油性向上剤、極圧添加剤、界面活性剤、防錆剤、防腐剤、他
容量(L)
20
外観
淡黄褐色微濁液体
危険物の類別
非危険物
比重(at15℃)
0.94(原液)
表面張力(mN/m)
33(15倍液)
摩擦係数
0.12(15倍液)
耐荷重(kg/cm
2
)
12.0(15倍液)
内容量
1個(20L)
注意
※保管中に成分の一部が分離する場合がございますが、液を均一に混ぜてご使用いただければ性能的 に問題はありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69394930
E-a040-20L
20
¥
39,400
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください