日本メカケミカル
メカクリーンカットEM-300
抜群の潤滑性と冷却効果により作業の高速化を可能にした強力エマルジョン水溶性切削油剤
用途
切削加工一般
成分
油性向上剤、極圧添加剤、防錆剤、防腐剤 他
容量(L)
20
pH
9.4(15倍希釈液)
外観
褐色透明液体
動粘度(mm
2
/s)
120(原液)
危険物の類別
非危険物
比重(at15℃)
0.90(原液)
表面張力(mN/m)
37(15倍希釈液)
摩擦係数
0.13(15倍希釈液)
耐荷重(kg/cm
2
)
9.0(15倍希釈液)
内容量
1個(20L)
注意
※加工材料によっては変色を起こすものもあります。初めての材料を加工する場合は、切れ端等であらかじめお確かめの上ご使用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69394939
E-a023-20L
¥
30,400
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください